ドラム缶運搬車

ドラム缶運搬車 - 神戸車輌製作所

平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。

トラスコ品番855-0527全長(mm)380全幅(mm)595全高(mm)1535前輪内幅WI(mm)485内容量1台
注意
※安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください。
※対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
※傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。※平地での移動を目的とした商品です。
※パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916653187B25024スチールゴム
89,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする