日立
高天井用LED器具
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途
工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)
100~242
幅(mm)
264
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
電源(V)
100-242
光源色
昼白色
配光角度(°)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
タイプ
明るさ(Lm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900149
MTE11ANNJ14B
63
134-8542
初期照度補正型
11000
1.3
¥
109,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39900158
MTE11ANNX14B
63
134-7070
連続調光型
11000
1.3
¥
109,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
94日以内出荷
返品不可
39900578
MTE17ANNJ14B
94.4
134-7072
初期照度補正型
17000
2
¥
151,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39900587
MTE17ANNX14B
94.4
134-7071
連続調光型
17000
2
¥
151,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
94日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500