シーバイエス
床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイ
フロアパッドを装着するための製品です
用途
フロアパッド装着に
内容量
1個
注意
※swingo4000にはこちらのパッドダイが2個必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(inch)
パッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917089
5731216
114-4886
1
パッド:17
432
¥
28,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39918069
5731224
114-4887
1.2
パッド:20
508
¥
41,465
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません