オリオン機械
ブライトヒーター
赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。5段階燃焼で運転音も静かです。
トラスコ品番
100-7888
質量(kg)
45
タンク容量(L)
40
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時66/69、燃焼時56/53
暖房の目安(コンクリート)
132畳(219m
2
)
暖房の目安(木造)
90畳(165m
2
)
本体寸法(mm)奥行
557
本体寸法(mm)高さ
888
発熱量(kW/h)
28.1~38.8(5段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917213
HR330H
¥
292,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません