曜日別特売

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) - 日本ニューマチック工業

駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。

用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0898接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3巻上速度(m/min)12.6給気圧力(MPa)0.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917274RHL-5000.53
268,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする