日立
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途
塩害地域などに。
セット内容
落下防止ワイヤー
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。※断続的に湿度の高い場所や蒸気などが直接あたる場所には設置できません。※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901269
RBME11AMNC1
66.2
¥
114,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39900343
RBME16AMNC1
99
¥
101,000
取扱い終了
39900429
RBME21AMNC1
128
¥
131,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください