ロックスプリッター

ロックスプリッター - DIAMOND

100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。

用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。トラスコ品番112-7529幅(mm)230全長(mm)930質量(kg)31高さ(mm)260内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917457DS230XM
830,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする