EPK
磁力式膜厚計マイクロテストS5-6
電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途
鉄素地上の非磁性皮膜測定。
トラスコ品番
418-7741
セット内容
収納ケース ストラップ 取扱説明書
材質
プラスチック
測定範囲
0.5~5mm
質量(g)
560
内容量
1台
注意
※水漏れ※結露※多湿※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917545
MKS5-6
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません