アルインコ
アルミパレット PLT型
耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
用途
物流倉庫・食品工場・薬品工場に。
幅(mm)
485.5
高さ(mm)
140
間口(mm)
1100
枚数
(デッキ数)7枚
中央桁幅(mm)
43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
485.5×100
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1台
注意
※オプションの取付はPLT1111Pのみ可能です。※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
静荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917554
PLT1111
アルミ
1500
115-1068
16.3
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
39918385
PLT1111P
アルミ
1500
115-1069
19.2
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません