高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)

高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応) - 日立

-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。

幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75内容量1台
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39900395WLMTE11AMN-J14B63
205,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
39900955WLMTE17AMN-J14B94.4
225,900
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする