曜日別特売

輪太郎

輪太郎 - HARAX(ハラックス)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。

用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917667BS-3000N
163,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする