HARAX(ハラックス)
アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
114-1120
材質
本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
質量(kg)
10
高さ(mm)
530
容量(L)
36
タイヤタイプ
13×3Tエアー入りタイヤ
アズワン品番
64-8456-56
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918638
CF2W
¥
33,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません