日立
ビルジポンプ
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途
池の水の入れ替えに。
セット内容
ストレーナー(ごみよけ)
質量(kg)
16
全揚程(m)
3
吐出量(L/min)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(W)
電源(V)
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900508
B-P100X5
30
100
単相100
855-0489
50
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
39900517
B-P100X6
30
100
単相100
855-0492
60
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください