電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

電動油圧式鉄筋ベンダーカッター - DIAMOND

SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。

消費電力(W)1050電源(V)AC100トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917807DBC16H
340,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする