SARAYA(サラヤ)
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途
手洗い設備に。
トラスコ品番
114-5369
セット内容
取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質
ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)
45
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
128
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※シンクの形状によっては設置できない場合があります。※設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。※使用液は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900648
46631
¥
154,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください