リヤカー輪太郎

リヤカー輪太郎 - HARAX(ハラックス)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。

用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番869-0898材質ステンレス長さ(mm)2190幅(mm)1180質量(kg)37高さ(mm)850積載面寸法(mm)(長さ×幅)1270×840タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918236BS-1384SUN
376,800
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする