Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途
ワークの固定、位置決めに。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(kN)
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900833
1460000
(50MPa時)5.7
125-6274
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
10
38
¥
15,927
¥
15,890
¥
17,479
(税込)
3日以内出荷
39900876
1458001
(50MPa時)2.5
103-1903
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
5
27
¥
13,704
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
39901113
1464000
(50MPa時)40
125-6278
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
20
87
¥
42,140
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
39902136
1461000
(50MPa時)10.1
125-6275
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
12
46.5
¥
18,184
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
39902197
1458002
(50MPa時)2.5
103-1904
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
10
40
¥
16,491
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
39902319
1462000
(50MPa時)15.7
125-6276
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
15
56
¥
21,933
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
39902504
1463000
(50MPa時)24.6
125-6277
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
16
59.5
¥
23,990
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください