曜日別特売

ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。

用途ワークの固定、位置決めに。締付力(kN)0.5/2.5クランプ力(kN)(10MPa時)0.5材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399008491458101114-140351628
15,728
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
399030031458102114-1404102441
18,914
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする