OPTICON
専用充電置台(OPN3102、2102用)
バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
用途
OPN3102、2102の充電用に。
トラスコ品番
115-3915
セット内容
ACアダプタ
材質
筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
82.7
質量(g)
85
奥行(mm)
74
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918717
CRD-3000-BLK+PS
OPN3102、2102用
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません