曜日別特売

注意喚起シート

注意喚起シート - 旭産業

焼却時に発生するダイオキシン類の発生を抑えております。ポリエチレン製で帆布と比較し軽量です。事故につながる場所や危険区域を認識させやすい配色です。

用途機械カバー、荷物カバー、雨よけ、埃よけカバーに。防災用品の備蓄用に。現場や工場内の危険区域の注意喚起に。ブラック/オレンジ厚さ(mm)0.25トラスコ品番115-8157材質シート本体:ポリエチレン(PE) ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)15長さ(m)9.92ハトメ数44引張強度縦665N/5センチ、横575N/5センチ番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)9.92×9.92耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90幅(m)9.92ハトメ内径(mm)12内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918726AS-1010SW
88,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする