フジマック
仮設アルミゲート
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。開閉しやすい取手付です。
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。仮設現場の第三者進入禁止用として。
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
内容量
1台
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
全幅(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918805
ALG-18-40
1820
112-5355
25
4000
4000
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920144
ALG-20-55
2100
868-8527
35
5530
5530
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920799
ALG-15-40
1510
112-5356
24
4100
4100
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923093
ALG-20-40
2100
868-8525
29
4000
4000
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。