曜日別特売

エアードクター消臭剤

エアードクター消臭剤 - 小久保工業所
(1件のレビュー)

二酸化塩素の酸化力によりウイルスや菌の除去、不快なニオイを消臭します。

用途ウィルス・菌・ニオイが気になる方向け効果除菌、消臭成分亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物トラスコ品番102-5826セット内容クリップ付材質成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物区分雑貨質量(g)18タイプネームホルダー内容量1個
注意
※下着の内側など肌に直接触れるような使用はしないでください。※ニオイが強いと感じた場合や気分が悪くなった場合には充分換気をしてご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39900885K-2486
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-06
用途: 作業ではなく日常つかい。
その他業種

前にも同じ様なものを使っていたけど今回のこちらの商品は内容物が固まらないみたいなので使いやすいです。ちょっと四隅の角が痛い時あるけど気にならない程度でオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする