1次元レーザーデータコレクタ

1次元レーザーデータコレクタ - OPTICON1次元レーザーデータコレクタ - OPTICON

Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。

用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3948セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919058OPN-2102I-WHTワイヤレスBluetoothレーザーバーコードリチウムポリマー 600mAh600.076高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自由落下後、読み取りが可能なこと。368321.5
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする