エレポン化工機
マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続
マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途
腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。
材質
本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
内容量
1台
注意
※吐出量・揚程は最大値です。※別作要相談。※接続方式は ホース接続です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径
電源(V)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
揚程(m)(50/60Hz)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
流体温度(℃)
液温範囲(℃)
使用流体温度(℃)
移送液温(℃)
最大使用液温(℃)
液温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919094
SL-20SN-H
Φ25ホース
100単相
100
100V単相
50/60
6.3/9.0
87/100
80
0~80
80
80
80
80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919496
SL-7SN-H
Φ19ホース
100単相
100
100V単相
50/60
4.3/6.5
42/50
80
0~80
80
80
80
80
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920844
SL-5SN-H
Φ19ホース
100単相
100
100V単相
50/60
3.6/5.3
34/42
80
0~80
80
80
80
80
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。