Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロータリー・カップリング
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途
装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。
使用流体
作動油
材質
本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)
最高使用圧力(MPa)
50
使用温度範囲(℃)
10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901068
9208176
103-3494
0.18
¥
37,921
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
39901278
9284036
103-4967
4.6
¥
312,150
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
39901603
9284135
103-4968
5.5
¥
409,547
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
39901664
9281135
103-3497
2.75
¥
339,692
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
39901734
9286135
103-4969
7.2
¥
469,422
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
39901883
9208069
103-3495
0.12
¥
41,115
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
39902425
9281136
103-3496
2.4
¥
217,547
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください