シナノケンシ
標準小型マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UK
最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。駆動電流設定は0.2~2.8A(MAX)です。停止時電流設定機能付です。小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80g。
用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)。
セット内容
標準小型マイクロステップドライバー モーター モーター~ドライバー間ケーブル(60cm) ドライバー信号ケーブル(60cm) ドライバー電源ケーブル(60cm) アプリケーションCD
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付寸法(mm)
基本ステップ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919259
CSA-UK56D1-SF
8
□60
0.05
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39919277
CSA-UK42D1-SF
5
□42
0.05
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39921727
CSA-UK28DA1
Φ5
□28
1.8
¥
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39921736
CSA-UK56D1
6.35
□56.4
1.8
¥
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39921955
CSA-UK42D1
Φ5
□42
1.8
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922506
CSA-UK56D1-SA
8
□60
0.5
¥
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922515
CSA-UK56D1-SD
8
□60
0.18
¥
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922524
CSA-UK60D1
8
□60
1.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922628
CSA-UK42D1-SA
5
□42
0.5
¥
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922637
CSA-UK42D1-SD
Φ5
□42
0.18
¥
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69513545
CSBUK42D1SF
5
□42
0.05
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください