曜日別特売

ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付

ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。

用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399011471463010(50MPa時)24.6
34,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
399012871464010(50MPa時)40
61,717
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
399013751462010(50MPa時)15.7
33,513
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
399016891461010(50MPa時)10.1
26,578
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
399017771460010(50MPa時)5.7
28,536
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする