曜日別特売

ジェットヒーターブライト スーパースイング

ジェットヒーターブライト スーパースイング - オリオン機械

燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。

トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919347HRS330
303,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする