光モール
樹脂カラージョイナー コ型
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
(小/大)6/11
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5.2×3
内容量
1本
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919514
326
ホワイト
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919539
837
チョコ
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長