DIAMOND
電動油圧式ハンドベンダー
無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
トラスコ品番
112-7533
セット内容
工具セット 油圧オイル 専用ケース
質量(kg)
15
曲げ能力
SD345/D16以下
曲げ角度範囲
0°~135°
曲げ速度(135°曲げ)(秒)
8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919548
HB16W
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません