曜日別特売

コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPモーター・電源ユニット・USB-RS485コンバータセット

コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPモーター・電源ユニット・USB-RS485コンバータセット - シナノケンシ

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ モーター 電源ユニット USB~RS485コンバータ モーター~ドライバー間ケーブル(60cm) 通信ケーブル(60cm) アプリケーションCD
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
内容量
1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(kW)
モーター
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919557CSA-UP42D1-SA-PSU4440-63460.790.05CSA-UP42D1-SA□42
43,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39919566CSA-UP42D1-SD-PSU4440-63620.790.05CSA-UP42D1-SD□42
43,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39919627CSA-UP56D1-SA-PSU4440-64271.430.1CSA-UP56D1-SA□60
46,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39919636CSA-UP56D1-SD-PSU4440-64431.430.1CSA-UP56D1-SD□60
46,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39920939CSA-UP56D1-SF-PSU4440-64601.430.1CSA-UP56D1-SF□60
47,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39920948CSA-UP42D1-SF-PSU4440-63890.790.05CSA-UP42D1-SF□42
44,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922007CSA-UP56D1-PSU4440-64011.140.1CSA-UP56D1□56.4
38,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922025CSA-UP28DA1-PSU4440-63030.570.05CSA-UP28DA1□28
36,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922034CSA-UP42D1-PSU4440-63200.690.05CSA-UP42D1□42
35,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922165CSA-UP60D1-PSU4440-64861.250.1CSA-UP60D1□56.4
39,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする