電動油圧式差し筋ベンダー

電動油圧式差し筋ベンダー - DIAMOND

壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。

消費電力(W)1020電源(V)AC100トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919733DBS16H
350,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする