防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT

防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT - タキロン

摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。

用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919819MT101 1.82X10M856-0669
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919828MT102 1.82X10M856-0670
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919837MT201 1.82X10M856-0671
95,600
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919846MT301 1.82X10M856-0672
95,600
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919864MT401 1.82X10M856-0674
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919873MT403 1.82X10M856-0675
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919889MT501 1.82X10M856-0676
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919898MT502 1.82X10M856-0677
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919934MT804 1.82X10M856-0681
95,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919959MT901 1.82X10M856-0683
95,600
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919855MT400 1.82X10M856-0673
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919907MT505 1.82X10M856-0678
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919916MT600 1.82X10M856-0679
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919925MT803 1.82X10M856-0680
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919943MT900 1.82X10M856-0682
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする