毛髪・塵埃除去機取るミング

毛髪・塵埃除去機取るミング - 三共毛髪・塵埃除去機取るミング - 三共

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。

用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180内容量1台
注意
※クリーンルームなどでご利用になるときは、集じん袋の代わりにHEPAフィルターを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※国内使用限定商品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39923739HW-TRC-S-200V858-7599111人用315AC200
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
39923958HW-TRC-200V858-7600202人用600AC200
295,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
39923723HW-TRC-S-100V298-3494111人用315AC100
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39923949HW-TRC-100V297-8857202人用600AC100
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする