Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途
ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)
(10MPa時)0.5
材質
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法
M12×1.5
締付トルク(N・m)
(取付時)10
ピストン径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901323
1458112
114-1406
10
24
41
¥
19,279
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
39902206
1458111
114-1405
5
16
28
¥
16,491
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください