曜日別特売

ダイヤモンドコアドリル

ダイヤモンドコアドリル - DIAMOND

クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。

用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm内容量1台
注意
※コアビットはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920284CD-160
190,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする