曜日別特売

ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触)

ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ワークとロッドが空気圧で接触し、その高さを油圧で保持します。空気圧を調節することにより、ワークとの接触力を変更できます。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。

用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399013668789114-140984
48,445
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
399015948789114-141094
89,589
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする