Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)
ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途
加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
材質
スチール
ストローク(mm)
8
質量(kg)
0.25
締付トルク(N・m)
(取付時)60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901497
8789
114-1408
90.5
¥
64,040
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
39902109
8789
114-1407
80.5
¥
44,795
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください