光モール
樹脂カラー平板
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
内容量
1本
注意
個人宅様、配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39920817
1512
ホワイト
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920826
808
チーク
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長