曜日別特売

静電気除去ハイパワーフレキノズル

静電気除去ハイパワーフレキノズル - ベッセル

帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。

用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa内容量1台
注意
※高圧電源ユニット(GP-1 4 KV)は別売です。※この製品は4Kv用の高圧電源ユニットGP-1 4KVをご使用ください。※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39921508HPF-1
62,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする