曜日別特売

ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー

ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー - 大阪タイユー

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。

用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39922113MD-W15-FH1500(ターンテーブル)1200
852,000
849,800
934,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月7日
39922533MD-W10-FH1000(ターンテーブル)1200
732,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39921578MD-W8-FH800(ターンテーブル)1200
500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ストレッチフィルム包装機の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2022-10-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする