新明和工業
残水用水中ポンプ
1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)溜り水をパワフルに吸排水します。
用途
建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
トラスコ品番
283-1881
周波数(Hz)
50/60
電流(A)(50/60Hz)
7.1/7.0
内容量
1台
注意
※ご使用の際には呼び水1.5lが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39921763
BVR400S
25
0.4
単相100
(50Hz/60Hz)8.2/9.0
100
¥
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください