東空販売
コンクリートブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途
建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
トラスコ品番
463-0254
全長(mm)
610
質量(kg)
30
空気消費量(m
3
/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
45
打撃数(bpm)
950
ストローク径(Φmm)
180
内容量
1台
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/[[CM2]])必要です。※チゼルは別途ご相談ください。※先端工具は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39921806
TCB-300
¥
134,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません