ベッセル
高圧電源ユニット
静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番
868-8844
材質
筐体:SPCC、白色塗装
幅(mm)
102.8
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
114.2
奥行(mm)
233.5
アズワン品番
64-8539-72
内容量
1台
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。※防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。※ACアダプタは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39922068
GP-1 4KV
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません