Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セルフシーリング カップラー
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途
油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。
使用流体
作動油
材質
本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
相手側取付サイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
50
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901874
9384206
103-3403
0.03
¥
4,671
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
39902303
9384006
103-3401
0.24
¥
21,675
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
39902328
9384106
103-3402
0.14
¥
14,291
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください