コードレスポートパンチャー(18V)

コードレスポートパンチャー(18V) - 亀倉精機コードレスポートパンチャー(18V) - 亀倉精機コードレスポートパンチャー(18V) - 亀倉精機

材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。

用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39922287RF-B3A186t6×Φ20t9×Φ2013日立製 型式/BSL36A18
オープン
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする