曜日別特売

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー - 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー - 日東工器

コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。

用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
トルク(N・m)
アズワン品番
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39901978DLV04C10L-AZM125-8848ドライバーケーブル:1本 吊金具:1個 ビットNK4D(No.0×1.8×44):1本 ビットNK4D(No.1×3×44):1本 ビットNK4D(No.2×4×44):1本0.05~0.464-8488-351.2~3.0
142,800
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
39901987DLV10C10L-AZM125-8849ドライバーケーブル:1本 吊金具:1個 ビットNK4D(No.1×3×44):1本 ビットNK4D(No.2×4×44):1本0.2~1.064-8488-361.8~4.0
142,800
129,000
141,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最大4台分のねじ締め設定を1台で対応!電流制御ドライバ DLV04C/10Cシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする