アルインコ
荷揚げ機パワーコメット
屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途
屋根材の荷揚げに。
材質
はしご部:アルミ
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(荷台)650×300×1000
昇降速度(m/分)
30
内容量
1セット
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39922996
UP103PLS-Z-3F
150
125-6693
142
3階用
¥
910,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
39924098
UP103PLS-Z-2F
150
125-6692
127
2階用
¥
848,000
¥
809,800
¥
890,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません