曜日別特売

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー - 日東工器

4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます

用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240内容量1台
注意
「電源コード」は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902163DCC0101X-AZN
129,800
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最大4台分のねじ締め設定を1台で対応!電流制御ドライバ DLV04C/10Cシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする