HARAX(ハラックス)
高所作業足場フリーダムステージ
ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
最大使用荷重(kg)
250
トラスコ品番
868-8417
材質
本体:スチール
収納寸法・幅(mm)
446
収納寸法・奥行(mm)
1300
収納寸法・高さ(mm)
1270
天板寸法・幅(mm)
2200
天板寸法・奥行(mm)
1300
内容量
1台
注意
※荷物の入荷時にはフォークリストをご準備下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923136
FDS-2L
1.18~1.95
446×1300×1270
121
¥
914,200
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません